※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の その他直動部品
チェーンフレックス可動専用ケーブル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
10
タイプ
1.5
仕様
ケーブルタイプ(mm):13.5
注文コード
64081117
品番
CF9.15.12-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・タイプ・仕様
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
仕様
ケーブルタイプ(mm):13.5
トラスコ品番
160-4539
タイプ
1.5
規格
CE
ケーブル長(m)
10
許容電流(A)
10.5
芯数
12G
導体断面積(mm
2
)
1.5
線心数
12G
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大仕上径(mm)
13.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません