15872 静電対策袋(チャック袋) サンプラテック 64081904

静電対策袋(チャック袋)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(200枚)
サイズ(mm)85×120
内容量1組(200枚)注文コード64081904品番15872
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

静電気発生を防止し、内容物を守ります。
チャックが付いていますので保管に便利です。

厚さ(mm)0.06ライトブルーサイズ(mm)85×120抵抗値(Ω)109~1010
注意
※チャックが付いていますので保管に便利です
※色:ライトブルー
※抵抗値:10^9Ω~10^10Ω
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64081929
2024-01-11
用途: 部品保管・梱包

部品を保管、梱包出荷する際に使用しています。使いやすく満足しています。

2023-01-17
用途: 部品を入れての発送、保管
個人のお客様

時期的に静電対策が必要の為に良いが、高すぎるのが難点。
もうちょっと、大量で安くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする