※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンフレックス可動専用ケーブル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)100 タイプ1.5 仕様ケーブルタイプ(mm):7.5 注文コード64081914 品番CF5.15.03-100
参考基準価格(税別)¥124,570 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はケーブル長・タイプ・仕様など194種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。

仕様ケーブルタイプ(mm):7.5 トラスコ品番168-8343 タイプ1.5 規格UL、CE ケーブル長(m)100 許容電流(A)18 芯数3G 導体断面積(mm2)1.5 線心数3G RoHS指令(10物質対応)対応 最大仕上径(mm)7.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする