20027 吸込みノズル オイルチェンジャー用 モノタロウ 64082629 20027 吸込みノズル オイルチェンジャー用 モノタロウ 64082629 20027 吸込みノズル オイルチェンジャー用 モノタロウ 64082629

吸込みノズル オイルチェンジャー用

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64082629 品番 20027
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用(注文コード:89825041)専用の交換用吸込みノズルです。

ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)6 全長(mm)770 ホース長さ(mm)720 乳白色 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品はモノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用(注文コード:89825041)専用となります。他の製品には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
オイル交換

オイルチェンジャーは9Lと9.5Lの製品があります。どうしても、最初からホースだけを検索するので間違えます。9Lには使えません。分かりずらいですが9.5Lの製品専用品です。

対象商品:
64082629
2025-01-01
用途:
メンテナンス
製造業

社内車両のオイル交換に使用。上抜きは簡単で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする