エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 弁当容器
W・料亭 中仕切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
64082909
品番
73-B 器
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
紙ボックスと中仕切で懐石弁当に利用できます。紙ボックスは別売り。
種別
器
材質
HIPS
寸法(mm)
295×264×28
タイプ
73-B 器
電子レンジ
×
室数
7