※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊東電機
伊東電機の 搬送
伊東電機の コンベヤ
伊東電機の モータローラー
防火区画ギャップローラーモジュール
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●昇降駆動搬送速度(m/min):1●渡りローラー幅(mm):372●渡りローラー径(mm):48.6●渡り用駆動搬送速度(m/min):17
注文コード
64083050
品番
GPR-400-17FE-N
参考基準価格(税別)
¥157,400
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
災害などの緊急時にコンベヤラインを分断し、防火シャッターを閉口する隙間を確保します。
仕様
●昇降駆動搬送速度(m/min):1●渡りローラー幅(mm):372●渡りローラー径(mm):48.6●渡り用駆動搬送速度(m/min):17
トラスコ品番
323-3528
材質
スチール
入出力信号
NPN
搬送質量(kg/台)
30
注意
※搬送鬱素材、底面形状、サイズ、処理能力により搬送可能重量が変わります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません