※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防火区画ギャップローラーモジュール

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●昇降駆動搬送速度(m/min):1●渡りローラー幅(mm):772●渡りローラー径(mm):48.6●渡り用駆動搬送速度(m/min):17 注文コード64083165 品番GPR-800-17FE-N
参考基準価格(税別)¥162,800 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様など48種類から選べます 他の種類を見る

災害などの緊急時にコンベヤラインを分断し、防火シャッターを閉口する隙間を確保します。

仕様●昇降駆動搬送速度(m/min):1●渡りローラー幅(mm):772●渡りローラー径(mm):48.6●渡り用駆動搬送速度(m/min):17 トラスコ品番323-3543 材質スチール 入出力信号NPN 搬送質量(kg/台)30
注意
※搬送鬱素材、底面形状、サイズ、処理能力により搬送可能重量が変わります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする