※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ローラー径(Φmm)
38.1
機長(mm)
1000
ピッチ(mm)
50
注文コード
64085430
品番
R3812PX1000L1000W50P
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ローラー径・機長・ピッチ
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
トラスコ品番
123-8205
ピッチ(mm)
50
ローラー幅(mm)
1000
機長(mm)
1000
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません