※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R4214PX900R500W75P90 カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64086769 R4214PX900R500W75P90 カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64086769 R4214PX900R500W75P90 カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64086769

カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64086769 品番 R4214PX900R500W75P90
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。

用途中荷重搬送物用 トラスコ品番120-1657 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)42.14 ローラー耐荷重(kg/本)76 カーブ角度(°)90°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする