230 美濃セット 仕出容器 NU シーピー化成 64088737

230 美濃セット 仕出容器 NU シーピー化成 64088737 230 美濃セット 仕出容器 NU シーピー化成 64088737

仕出容器 NU

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード64088737 品番230 美濃セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

のせ蓋付きです。ワンランク上の「高級感」が料理・集いの席を美しく彩ります。油の浸透や浸食を防ぐので、安心してお料理に使用できます。

材質HIPS 寸法(mm)317×227×40 耐熱温度(℃)85 電子レンジ× 室数6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64088737
2023-01-22
用途:
弁当や仕出し用
めん処勘十郎 様 (飲食業)

全体的にスペースがちょっと小さく使いずらかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする