※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R6023X2000L500W75P スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64089018 R6023X2000L500W75P スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64089018 R6023X2000L500W75P スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64089018

スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ローラー径(Φmm)60.5 機長(mm)2000 ピッチ(mm)75 注文コード64089018 品番R6023X2000L500W75P
参考基準価格(税別)¥88,400 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はローラー径・機長・ピッチなど210種類から選べます 他の種類を見る

中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。

トラスコ品番122-6297 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 機長(mm)2000 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする