小倉クラッチ
小倉クラッチの 産業用ロボット
小倉クラッチの ロボット周辺機器
トルクセンサー DQHシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64090059
品番
DQH 2.5R
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
トルクを測って精細な動作を実現します。
トルク検出機構が非接触式なので検出部の摩耗はありません。
機械的ストッパー内蔵で、過大トルク入力に対して堅牢です。
用途
ロボットハンド用パーツとして。
仕様
トルク入力方法:右
トラスコ品番
245-4692
材質
ボディ:アルミニウム
軸径(Φmm)
8
厚さ(mm)
35
直径(Φmm)
67
穴径(Φmm)
8
電圧(V)
24
トルク容量(N・m)
0.25
機能
トルクセンサー
定格トルク(N・m)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません