曜日別特売
DC40WB 充電器DC40WB マキタ 64090716

充電器DC40WB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64090716品番DC40WB
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
長さ(mm)140幅(mm)175質量(kg)0.60高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流1.1入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約110(フル充電)/約85(実用充電)(BL4020充電時) 約130(フル充電)/約105(実用充電)(BL4025充電時) 約210(フル充電)/約165(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約260(フル充電)/約205(実用充電)(BL4050F充電時) 約420(フル充電)/約335(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする