コードレスハンディーソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、2.5Ahバッテリー(A1825LIG)×1個、充電器(A1830CV)、チェーン(本体装着固定済)1本、オイル(50ml)、チェーンカバー、チェーンバー、チェーンテンション調整リング 注文コード64091145 品番ECHAIN18V-15-7
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

150mmのガイドバー採用により幅広い切断作業に対応します。コンパクトなので持ち運びもラクラクです。チェーンとガイドバーは簡単に取り付けが可能、チェーンのテンション調整もツールいらずで手間なくカンタンです。付属のチェーンテンション調整ガイドで最適な張り具合に。不意の動作を防ぐ2ステップスイッチで、安全な作業を実現します。ボッシュDIYガーデンツール共通のリチウムイオンバッテリー採用です。ブラシレスモーターを採用しています。3段階のバッテリー残量表示ランプでバッテリー残量の確認ができます。

用途木の枝・幹の切断、剪定 仕様●ドライブリンク厚さ:1.1mm(0.043インチ)●最大切断可能幅(mm):130 セット内容本体、2.5Ahバッテリー(A1825LIG)×1個、充電器(A1830CV)、チェーン(本体装着固定済)1本、オイル(50ml)、チェーンカバー、チェーンバー、チェーンテンション調整リング 質量(kg)1.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×259×385 チェーンスピード(m/s)6.95 充電時間(分)約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電) チェーン形式325''-80BX RoHS指令(10物質対応)対応 ガイドバー長さ(mm)150 1充電当たりの作業量ひば材50mm×約160本(2.5Ahバッテリー使用時目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする