HPメモリーモジュール V2 DDR4 UDIMM 16GB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64091355 品番7EH56AA#UUF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

新世代のDDR4メモリーモジュールは最大2,666MHzの周波数を実現しました。これによりパフォーマンスが大幅に向上し、アプリケーションの動作速度を高速化します。
HP V2 DDR4メモリーは幅広いPC環境に適合し、ホームエンターテイメント、オフィスワーク、インターネットカフェ、教育現場などに最適です。
主要なマザーボードブランドの互換性テストに合格し様々なプラットフォームで安定した長期間の運用を実現します。
1.2Vの定電圧で動作し高効率で低消費電力です。環境保護のためのRoHS規制を満たしながら継続的な高負荷運用での安定性を改善します。

仕様2 Rank 質量(g)16.5 モジュールDDR4-2666(PC4-2666) 288Pin UDIMM 規格DDR4 電圧(V)1.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133.25×31.25×≦3.9 動作温度(℃)0〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 エラーチェックNon-ECC 容量(GB)16 レイテンシー19-19-19-43(CL-tRCD-tRP-tRAS) メモリーインターフェイスUDIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする