cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの 真空保存容器
cotta WECK用 木蓋 L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64091854
品番
97919
参考基準価格(税別)
¥545
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
大人気のWECKの木製の蓋です。cottaオリジナル品。
フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、コーヒー豆や乾物の保存に重宝します。
きちんと積み重ねもできるように設計されています。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ケヤキ
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×18
注意
※塗装加工していない為、水につけ置きや、湿気の多い場所に長時間置しないで下さい。変形の原因となります。
※シリコンパッキンつきですが、完全密封ではありませんので予めご了承ください。
※お手入れ後は日陰の風通しの良いところで乾燥させて下さい。乾燥機は使用できません。
※完全に自然乾燥させてご利用下さい。濡れたまま冷蔵庫等で使用すると、変形する可能性がございます。