cotta
cotta 穴あきタルトリング 120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64091940
品番
94941
参考基準価格(税別)
¥1,363
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
側面の穴が蒸気を逃がし、タルト生地をサクッと焼き上げることが出来ます。
シリコン加工はされていません。空焼き不要。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:不可、オーブン:可
材質
18-8ステンレス
質量(g)
約45
品名・タイプ
タルトリング
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×20