99887 cotta オーバルフィナンシェ型 (8個取) cotta 64091994

99887 cotta オーバルフィナンシェ型 (8個取) cotta 64091994
99887 cotta オーバルフィナンシェ型 (8個取) cotta 64091994
99887 cotta オーバルフィナンシェ型 (8個取) cotta 64091994

cotta オーバルフィナンシェ型 (8個取)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64091994品番99887
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ぷっくりとしたフォルムのcottaオリジナルオーバルフィナンシェ型です。
フィナンシェが一度に8個焼けます。
型離れしやすい加工ですが、レシピによってはくっつく場合もございますので、油脂を塗ってからご使用ください。
型に深さがあって厚めに焼けるので、焼き上がりはパリッと。冷めるとしっとりとした満足感のある食べ応え◎
1個当たり、25g程度生地を入れて焼き上げます。

仕様食洗機:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可材質スチールにシリコン加工寸法(mm)80×50(70×40)×H18外寸(mm)300×210×H18品名・タイプフィナンシェ
注意
※こちらの型はレシピや使用する油脂との相性があります。やわらかくしたバターかスプレーオイルを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする