曜日別特売
92540 cotta めん棒 40cm cotta 64092064

92540 cotta めん棒 40cm cotta 64092064
92540 cotta めん棒 40cm cotta 64092064
92540 cotta めん棒 40cm cotta 64092064

cotta めん棒 40cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード64092064品番92540
参考基準価格(税別)¥1,026販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

クッキーやタルト作りに欠かせないめん棒。cottaのロゴ入りオリジナルのめん棒は直径4.5cm、長さ40cm、重さ約400gの天然木製です。
重くて長いので安定して均一に生地を伸ばすことができ、お菓子作りの幅が広がります。ほどよい太さのめん棒です。パイ生地などを伸ばす際に便利な重さとサイズです。

仕様食洗機:不可材質天然木(ブナ材)直径(Φmm)45質量(g)約411全長(cm)40
注意
※天然木を使用しているため色合いは製品ごとに若干異なります。食洗機使用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする