cotta
cotta ひなまつりクッキー型(おひなさま・おだいりさま・桃の花)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
64092317
品番
97927
参考基準価格(税別)
¥765
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ひな祭りにぴったりのスタンプクッキー型です。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ABS
外寸(mm)
ひな人形:45×41.5、桃の花:32×31
品名・タイプ
クッキー型