※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

NNCF23735LE9 電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 ワイドタイプ 20形 Panasonic(パナソニック) 64092850 NNCF23735LE9 電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 ワイドタイプ 20形 Panasonic(パナソニック) 64092850 NNCF23735LE9 電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 ワイドタイプ 20形 Panasonic(パナソニック) 64092850

電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 ワイドタイプ 20形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64092850 品番NNCF23735LE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥222,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します
対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。
設置面も照らすことができるため階段室を明るくします
用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。
用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。
器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。
施工性にこだわった構造
簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます

仕様●交換常用光ユニット:FK98532●交換電池:FK850●信号装置連動端子台:付●充電モニタ(緑):付●光束維持率(%):85●常時:常用光ユニット点灯●常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)●常用光ユニット (カバー):ポリカーボネート(乳白)●点検スイッチ:付●自己点検スイッチ:付●適合リニューアルプレート:(別売)FK12000●配光番号:K0185271/K0185272●非常時:本体組込LED点灯 種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)902 質量(kg)3.1 取付天井直付・壁直付型 20形 高さ(mm)202 材質(本体)鋼板(白色塗装) タイプ長時間定格型(60分間)タイプ 種類一体型階段灯 ワイドタイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)24.8 センサータイプひとセンサON/OFFタイプ(Nタイプ) 全光束(Lm)2800 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 エネルギー消費効率(Lm/W)112.9 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 明るさHf16形2灯相当 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 非常灯評定番号LALE-016 LED交換不可 電源ユニット内蔵
注意
※本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64092850 NNCF23735LE9 19658278 NNCF23735JLE9 一体型階段灯20形高光束60分Nワイド Panasonic(パナソニック) 一体型階段灯20形高光束60分Nワイド Panasonic(パナソニック) 1台 139,800 税込153,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする