※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。
商品レビューを投稿する
内容量1台
光束(Lm)9
タイプ装飾枠有/ダイヤ柄タイプ
仕様●アクリルカバー:透明●光束維持率(%):70●入力電流(100V時)(A):0.07
注文コード64092965
品番XLGE3023CE1
参考基準価格(税別)¥63,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
スタンドLEDフラットランプ
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト
エクステリアの魅力を高め、夜の空間に溶け込むデザイン。
【シンプルタイプ】落ち着きのあるシックな印象の「スモークタイプ」、ぬくもりのあるソフトな印象の「つや消しタイプ」の2種類
【装飾枠有タイプ】装飾枠により生まれる陰影でより上質な美しい印象の空間に。「ダイヤ柄タイプ」と「ストライプ柄タイプ」の2種類をご用意。
導光レンズが目線方向への光をコントロールし、心地よいきらめき感を実現。さらに光を下方向へ集め周囲に明るさを届けます。
光源はLEDフラットランプ。交換が簡単にできるので、集合住宅の共用部などの点灯時間が長い場所にもおすすめです。