※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

スタンド LEDフラットランプ 据置取付型 エクステリアガーデンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)30 タイプシンプル/スモークタイプ 仕様●アクリルカバー:透明・内面スモーク●キャブタイヤケーブル:5m付●スパイク:付●光束維持率(%):70●入力電流(100V時)(A):0.07 注文コード64092990 品番XLGE3001CE1
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は光束・タイプ・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

スタンドLEDフラットランプ
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト
エクステリアの魅力を高め、夜の空間に溶け込むデザイン。
【シンプルタイプ】落ち着きのあるシックな印象の「スモークタイプ」、ぬくもりのあるソフトな印象の「つや消しタイプ」の2種類
【装飾枠有タイプ】装飾枠により生まれる陰影でより上質な美しい印象の空間に。「ダイヤ柄タイプ」と「ストライプ柄タイプ」の2種類をご用意。
導光レンズが目線方向への光をコントロールし、心地よいきらめき感を実現。さらに光を下方向へ集め周囲に明るさを届けます。
光源はLEDフラットランプ。交換が簡単にできるので、集合住宅の共用部などの点灯時間が長い場所にもおすすめです。

仕様●アクリルカバー:透明・内面スモーク●キャブタイヤケーブル:5m付●スパイク:付●光束維持率(%):70●入力電流(100V時)(A):0.07 種別エクステリア ガーデンライト 幅(mm)Φ100 質量(kg)1.3 取付据置取付型 高さ(mm)163 材質(本体)プラスチック(オフブラック) タイプシンプル/スモークタイプ 種類スタンド LEDフラットランプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.1 構成(本体)LGW46000+(LEDランプ)LLD2020L CE1 色温度(K)2700 ランプの種類LEDフラットランプ Φ70 クラス400 1灯(口金GX53-1) 光源色電球色 ケーブル露出タイプ(電源プラグあり) エネルギー消費効率(Lm/W)7.3 光源寿命40000時間 電源プラグ 光束(Lm)30 入数1台 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 LED交換可能(LEDランプ)
注意
※ランプ別梱包
※冠水するおそれのあるところへは設置不可。
※写真方向以外取り付け不可。
※ケーブル埋設タイプの取付には別売りの専用のボックス(UYYY90110)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする