XLGE3011CE1 スタンド LEDフラットランプ 据置取付型 エクステリアガーデンライト Panasonic(パナソニック) 64092999

※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

XLGE3011CE1 スタンド LEDフラットランプ 据置取付型 エクステリアガーデンライト Panasonic(パナソニック) 64092999
XLGE3011CE1 スタンド LEDフラットランプ 据置取付型 エクステリアガーデンライト Panasonic(パナソニック) 64092999
XLGE3011CE1 スタンド LEDフラットランプ 据置取付型 エクステリアガーデンライト Panasonic(パナソニック) 64092999
XLGE3011CE1 スタンド LEDフラットランプ 据置取付型 エクステリアガーデンライト Panasonic(パナソニック) 64092999
XLGE3011CE1 スタンド LEDフラットランプ 据置取付型 エクステリアガーデンライト Panasonic(パナソニック) 64092999
XLGE3011CE1 スタンド LEDフラットランプ 据置取付型 エクステリアガーデンライト Panasonic(パナソニック) 64092999
XLGE3011CE1 スタンド LEDフラットランプ 据置取付型 エクステリアガーデンライト Panasonic(パナソニック) 64092999
XLGE3011CE1 スタンド LEDフラットランプ 据置取付型 エクステリアガーデンライト Panasonic(パナソニック) 64092999

スタンド LEDフラットランプ 据置取付型 エクステリアガーデンライト

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台タイプシンプル/スモークタイプ仕様●アクリルカバー:透明・内面スモーク●キャブタイヤケーブル:5m付●スパイク:付●光束維持率(%):70●入力電流(100V時)(A):0.07注文コード64092999品番XLGE3011CE1
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スタンドLEDフラットランプ
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト
エクステリアの魅力を高め、夜の空間に溶け込むデザイン。
【シンプルタイプ】落ち着きのあるシックな印象の「スモークタイプ」、ぬくもりのあるソフトな印象の「つや消しタイプ」の2種類
【装飾枠有タイプ】装飾枠により生まれる陰影でより上質な美しい印象の空間に。「ダイヤ柄タイプ」と「ストライプ柄タイプ」の2種類をご用意。
導光レンズが目線方向への光をコントロールし、心地よいきらめき感を実現。さらに光を下方向へ集め周囲に明るさを届けます。
光源はLEDフラットランプ。交換が簡単にできるので、集合住宅の共用部などの点灯時間が長い場所にもおすすめです。

仕様●アクリルカバー:透明・内面スモーク●キャブタイヤケーブル:5m付●スパイク:付●光束維持率(%):70●入力電流(100V時)(A):0.07種別エクステリア ガーデンライト幅(mm)Φ100質量(kg)1.2取付据置取付型高さ(mm)163材質(本体)プラスチック(オフブラック)タイプシンプル/スモークタイプ種類スタンド LEDフラットランプ電圧(V)100消費電力(W)4.1構成(本体)LGW46010+(LEDランプ)LLD2020L CE1色温度(K)2700ランプの種類LEDフラットランプ Φ70 クラス400 1灯(口金GX53-1)光源色電球色ケーブル露出タイプ(電源プラグなし)エネルギー消費効率(Lm/W)4.8光源寿命40000時間電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)光束(Lm)20入数1台演色指数(Ra)83調光の可否不可LED交換可能(LEDランプ)
注意
※ランプ別梱包
※冠水するおそれのあるところへは設置不可。
※写真方向以外取り付け不可。
※ケーブル埋設タイプの取付には別売りの専用のボックス(UYYY90110)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする