曜日別特売
PME05-05NMAS-B 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64095414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PME05-05NMAS-B 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64095414
PME05-05NMAS-B 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64095414
PME05-05NMAS-B 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64095414

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送35日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法MM5注文コード64095414品番PME05-05NMAS-B
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当タイプSねじピッチ(mm)0.5寸法L(mm)26寸法H(mm)2寸法d(mm)3寸法L1(mm)2最大吸収エネルギー(J)0.8、(緊急時)0.8寸法e(mm)7寸法W(mm)33ねじ規格細目ねじ寸法MM5寸法s(mm)4寸法d1(mm)4.4最大締付トルク(N・m)1寸法Lm(mm)14.7最大ストローク(mm)4許容荷重(N)200保護クラスA時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)2100寸法sw1(mm)7寸法sw2(mm)4寸法dc(mm)2.5最大衝突速度(m/s)2.2最小衝突速度(m/s)0.8復帰時間(s)0.15最小復帰力(N)1最大復帰力(N)2
関連資料:技術資料1(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする