【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。

XLGE3703CM1 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) Panasonic(パナソニック) 64095625 XLGE3703CM1 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) Panasonic(パナソニック) 64095625 XLGE3703CM1 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) Panasonic(パナソニック) 64095625 XLGE3703CM1 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) Panasonic(パナソニック) 64095625

据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ装飾枠有タイプ(ダイヤ柄) 注文コード64095625 品番XLGE3703CM1
参考基準価格(税別)¥73,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる
眺めて楽しめるガーデンライト
エクステリアのあかり
住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ
ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを
「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です
ランプ交換も施工も使い方も簡単です

仕様●アクリルカバー:アクリル(透明)●キャブタイヤケーブル:5m付●スパイク:付●光束(lm)※最大時の値:9●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4 幅(mm)□150 質量(kg)ランプ込み:2.4 取付据置取付型 高さ(mm)170 材質(本体)プラスチック(オフブラック) タイプ装飾枠有タイプ(ダイヤ柄) 電圧(V)100 口金GX53-1 構成ガーデンライト本体(LGW46002)+LEDフラットランプΦ70ゆらぎ点灯 ホタルタイプ(LLD20207CM1) 色温度(K)2700 点灯方式ゆらぎ点灯 ホタルタイプ エネルギー消費効率(Lm/W)2.2 材質(枠)アルミダイスカト(オフブラック) 光源寿命40000時間 電源プラグ 入数1セット 光色電球色 調光の可否不可 ケーブルタイプケーブル露出タイプ 配光タイプ集光
注意
※ランプは別梱包です。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
※写真方向以外取り付け不可
※常時ゆらぎ点灯します。
※ゆらぎの点灯パターンの変更はできません。点灯時の明るさは常に変化し、固定することはできません。
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする