フジプラ
フジプラの オフィス機器
フジプラの ラミネーター
フジプラの ラミネートフィルム
ラミPOP 診察券
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(24セット)
注文コード
64095869
品番
CPLP011
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途
専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。
手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。
サイズ
A4
仕様
用紙厚さ:0.18mm
坪量(g/m
2
)
157g/m
2
用紙サイズ
A4 210×297mm
カードサイズ(mm)
66×96
入数
3シート(24枚分)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
100
フィルム寸法(mm)
70×100
注意
※必ず専用の用紙とセットでご使用ください。
※お使いのラミネーター付属の取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
※ミシン目から切り離した用紙を、プリンタに通さないでください。
※レーザプリンタ・コピー機で両面を印刷する場合は、両面印刷可能な機種をご使用ください。
※付属のキャリアシートに挟んでからラミネートしてください。