曜日別特売
- ウサギのアンダーコートトリマー ドギーマン 64096438

- ウサギのアンダーコートトリマー ドギーマン 64096438
- ウサギのアンダーコートトリマー ドギーマン 64096438
- ウサギのアンダーコートトリマー ドギーマン 64096438
- ウサギのアンダーコートトリマー ドギーマン 64096438
- ウサギのアンダーコートトリマー ドギーマン 64096438
- ウサギのアンダーコートトリマー ドギーマン 64096438

ウサギのアンダーコートトリマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64096438品番-
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

換毛期の抜け毛をからめ取りながらブラッシングができるウサギ専用のブラシ。
刃には軽くてサビないセラミックを使用し、刃が直接皮膚に当たらないガードコーム付き。
抜け毛が多い換毛期にはガードコームを収納して使用可能。

仕様●材質:本体/ABS樹脂・合成ゴム、刃/セラミック、ガードコーム/ABS樹脂●本体サイズ:幅92×奥行33×高さ185(mm)●耐熱温度:80℃●耐冷温度:-20℃アズワン品番65-8652-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする