仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:4●電圧 - VCCA:0.8V 〜 4.5V●電圧 - VCCB:1.8V 〜 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン、プッシュプル●データレート:100MHz●動作温度:-40℃〜125℃(TA):自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP
アズワン品番67-0411-17