ラッピング用端子連結タイプ(10本入) WLシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード64097138 品番WL-4-7-34P
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
上下の長さが違うタイプです。
部品面、半田面、両側からラッピングできます。
34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。

仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0〜1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃〜+125℃●入り数:10 アズワン品番67-0485-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする