T-Max S 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64097594 品番TPMR110304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,450
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高じん性で強度の高い優れた切れ刃です。一般旋削ステンレス加工用です。断続加工に適しており、中仕上げから大荒加工まで対応します。
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。

仕様●適合被削材:PM●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.5985●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:53●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:156-1031 アズワン品番65-8261-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする