BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用アダプタ
8004GGアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64098171
品番
8004GG08H22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
SS・SC相当鋼
質量(g)
100
寸法L(mm)
46
管接続口径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
35
寸法A(mm)
18
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法B(mm)
18
寸法Y(mm)
22
接続ねじ種類
G