メイン画像

GV25A-125J ベルト荷締機 TRUSCO 64098259 GV25A-125J ベルト荷締機 TRUSCO 64098259 GV25A-125J ベルト荷締機 TRUSCO 64098259

ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64098259 品番 GV25A-125J
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。

用途
トラック輸送時などでの荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
トラスコ品番697-8228 材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチール ベルト幅(mm)25 規格JIS規格品 ベルト色オレンジ 端末仕様Jフック ベルト長さ巻取側(m)4.5 最大使用荷重(t)0.127 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト厚(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする