代表画像

GV50A-750TSP ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCO 64098557 GV50A-750TSP ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCO 64098557

ベルト荷締機ワイドハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ベルト幅(mm)50 端末仕様ツイストスナップフック ベルト長さ巻取側(m)5 注文コード64098557 品番GV50A-750TSP
参考基準価格(税別)¥16,450 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はベルト幅・端末仕様・ベルト長さ巻取側など32種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。

用途
トラック輸送時などでの荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
トラスコ品番697-8250 材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチール ベルト幅(mm)50 規格JIS相当品 ベルト色オレンジ 端末仕様ツイストスナップフック ベルト長さ巻取側(m)5 最大使用荷重(t)0.764 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト厚(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする