サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64098775
品番
DNMG150608KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
1605
種類から選べます
他の種類を見る
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。
仕様
●適用被削材:K●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):14.7038●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:KF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3825
アズワン品番
65-8187-52
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64098775
DNMG150608KF
31593565
DNMG 15 06 08-KF 3225
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
サンドビック
1箱(10個)
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました。