基板接続用ピンヘッダ 4極 0.35mm 1列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード64098784 品番AXF6K0412A
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:AXF●ピッチ:0.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●コード番号:231-9853 アズワン品番65-7577-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする