ケアファッション
大きめボタンパジャマ 98000シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
64099134
品番
98000
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
快適な着心地で一年中着られるスムース素材。
仕様
●裄丈:76cm●身幅バスト胸囲:104cm●着丈:72/79cm●総丈:94cm●股下:64cm
アズワン品番
65-8890-70