ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
レディススラックス アイボリー 2017-31シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64099606
品番
2017-31-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,629
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
色
アイボリー
サイズ
13
材質(本体)
綿100%
番号
コード:123-5023
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
72〜78
ヒップ(cm)
105
アズワン品番
65-8412-66