シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。
▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる
▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一の培養条件で形成可能
▼ウェルごとのスフェロイド数を増やすことで、スフェロイドサイズを大きくすることなくウェル単位のシグナルを増幅
▼黒色不透明なプレート本体がウェル間のクロストークを低減
▼蛍光/発光アッセイに最適
▼複数のフォーマットから選択可能
ラウンドボトムプレートは、新しいウェル形状とCorning低接着(ULA)表面が特長です。Corning ULA表面は、再現性の高いスフェロイドが形成でき、その回収が容易に行えます。親水性で生物活性がなく、生物分解を受けません。Corning Elplasiaラウンドボトムプレートは、多量のスフェロイド形成、回収と培養に適した製品です。ラウンドボトムプレートには6、24、96ウェルのフォーマットがあり、いずれもCorning超低接着(ULA)表面です。