パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の ヘラ・スパチュラ
TOUCH st 先が付かないシリコーン料理クリーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64099659
品番
G-5107
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
先が付かないシリコーン料理クリーナー。
クリームがきれいにすくえる。ボウルや鍋のフチにフィット。
食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単。
材質
表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)、中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)
色
ブラック
質量(g)
47
全長A×幅B×高さC(mm)
260×55×15