※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径15mm レース幅13mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64100385 品番NA 4902
参考基準価格(税別)¥6,210 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 50 mm、外径は 90 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:15mm●外径:28mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:13mm●コード番号:209-2305 アズワン品番65-7947-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする