M5Stamp Pico DIY Kit

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64101128 品番M5STACK-K051-B
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

M5Stamp PicoとピンヘッダーやGrove互換コネクタなどのキット
M5Stamp Pico、ESP32ダウンローダ、ピンヘッダー、Grove互換コネクタ、耐熱ステッカーなどをセットにしたキットです。
M5Stamp Picoへのプログラムの書き込みやデバッグには、ESP32ダウンローダを使用します。
Arduino IDEやMicroPython、ESP32-IDFによる開発およびUIFlowを使ったグラフィカルプログラミングが可能です。
M5Stamp Picoは、240MHzで動作するESP32-PICO-D4を搭載した切手サイズの小さなマイコンボードで、アンテナを内蔵しWi-FiやBluetoothによる無線通信が可能です。
スペースに制約のあるウェアラブル機器や医療機器、IoTデバイスやバッテリー駆動デバイスなどに適しています。
本製品の技適マークは添付のステッカーに印字されています。
直接本体に貼らない場合は大切に保管してください。

仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi/Bluetooth、デュアルモード●フラッシュメモリ:4MB●入力電源:5V@500mA●消費電力:通常スタンバイ時 5V@29mA、Wi-Fi STAモード 5V@60mA、Bluetoothモード 5V@84mA、スリープモード 5V@0.35mA●2.4GHz SMDアンテナ:Proant 440●Wi-Fi:802.11b/g/n(最大150Mbps@802.11n)、2.4GHz〜2.5GHz●Bluetooth:Bluetooth V4.2 BR/EDRおよびBLE standard、NZIFレシーバ、最大感度-97dBm●RGB LED(WS2812B):1●プログラム可能なボタン:1●インタフェース:ADC、DAC、タッチセンサ、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、IRリモートコントローラ、GPIOパルスコントローラ●入出力:12(G0、G1、G3、G26、G36、G18、G19、G21、G22、G25、G32、G33)●入出力端子ピッチ:2.54mm●本体重量:1.6g●全体重量:2.5g●寸法:18×24×4.4mm●【セット内容】●M5Stamp Pico ×1●ESP32ダウンローダ ×1●耐熱ステッカー ×1●六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90°Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●ESP32-PICO-D4:中文データシート●回路図●ピンアサイン●リフロープロファイル アズワン品番67-0396-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする