G-5164 シンプルユースフィッツ ナイロンお玉 パール金属 64101366 G-5164 シンプルユースフィッツ ナイロンお玉 パール金属 64101366 G-5164 シンプルユースフィッツ ナイロンお玉 パール金属 64101366 G-5164 シンプルユースフィッツ ナイロンお玉 パール金属 64101366

シンプルユースフィッツ ナイロンお玉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64101366 品番G-5164
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単。
フック掛けもできるので、キッチンにそのまま見せる収納としても。

材質金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン(耐熱温度200℃)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) ホワイト 質量(g)51 全長A×幅B×高さC(mm)290×90×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする