パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の ターナー・ビーター
シンプルユースフィッツ ナイロンバタービーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64101391
品番
G-5166
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単。
フック掛けもできるので、キッチンにそのまま見せる収納としても。
材質
金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン(耐熱温度200℃)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
色
ホワイト
質量(g)
51
全長A×幅B×高さC(mm)
320×75×20