ベアリングナット EA949KBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64101530 品番EA949KB-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000
仕様●呼び番号:AN32●サイズ:M160●ピッチ:3.0●サイズ(mm):D1/M160×3.0、D3/210、D4/182、Bn/25、S/16、T/7、D6/161.5●材質:SS400 アズワン品番65-9324-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする