保護カバー B24シリーズ B24

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64102214 品番1418446
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

Phoenix Contact 保護カバー B24 (ねじロックタイプ)です。アルミダイキャスト製です。保護カバーは Al 製です。環境要件や EMC 要件の増大に使用されます。IP66、IP68、IP69 等級のハウジング保護 周囲温度範囲: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:保護カバー●サイズ:B24●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:B24●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-5536 アズワン品番65-7746-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする