※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルトプーリー 38歯 8mmピッチ ボア45mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64102598
品番
388M20
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5672
アズワン品番
65-7859-40