※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの Vプーリー
Vベルトプーリー 3歯 ボア65mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64103070
品番
TB SPC 250/3
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:65mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6842
アズワン品番
65-8040-71