ヘッダ 100極 0.635mm 2列 1セット 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(300個) 注文コード64103605 品番QTS-050-02-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥535,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

Samtec qts シリーズ 0.635 mm 高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 50 ポジションで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1567 アズワン品番65-7612-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする