DV型コードレスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64105013 品番CDL-36DV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ドライバーみたいな充電ドライバー。電動&手動で使用できます。

電圧(V)3.7 バッテリー容量(Ah)- 最大締付トルク(N・m)耐久:10(手動) 長さ(mm)43 幅(mm)43 高さ(mm)140 適合ビット(mm)六角軸6.35 適合バッテリーリチウムイオン 用途電気工事等、小作業に。 付属品110mm両頭ビット(+(2)×-(6))、micro USBコード (1m) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])260 本体質量(g)165 締付け能力(mm)小ネジ5/木ネジp3.5×20 チャック寸法(mm)六角対辺:6.35 充電時間(分)約100 充電池タイプリチウムイオン電池
注意
※木ねじを電動モードのみで締め付けることはできません。
※手動モードで手締めして頂く必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする